ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK D963A M3,5X20
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Elektrolytisch verzinkt 4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:24540.035.020
Rubix:08410236
EAN:8715492633101



Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 |
Productdetails : ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK D963A M3,5X20
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Elektrolytisch verzinkt 4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,39 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,78 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 115,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
20 mm