ELVZ ST SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 4,5X50MM
Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Fabory:29310.045.050
Rubix:08422566
EAN:8715492955494

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Documenten
Productdetails : ELVZ ST SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 4,5X50MM
Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,6 g |
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 571 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t20 |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonkenkop |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,18 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 15,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen