SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 4,2X32
Verzonkenkop veiligheidsschroef, twee gaten
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFDT4,2X32EFA2-50
Rubix:A0832309
Fabrikant:9102242 32
EAN:4043377128751

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 4,2X32
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 4,2X32
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | dubbelgat |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Grootte afdruk | sp8 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,93 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 39,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
32 mm
