SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 4,8X50

Verzonkenkop veiligheidsschroef, twee gaten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFDT4,8X50EFA2-50
Rubix:A0832298
Fabrikant:9102248 50
EAN:4043377129161
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 4,8X50

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 4,8X50


SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 4,8X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM4
Type afdrukdubbelgat
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4,8 mm
Grootte afdruksp10
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 46,97 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 56,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

50 mm

Metrische diameter