SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 5,5X25

Verzonkenkop veiligheidsschroef, twee gaten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFDT5,5X25EFA2-50
Rubix:A0832291
Fabrikant:9102255 25
EAN:4043377129253
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 5,5X25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 5,5X25


SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 5,5X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM5
Type afdrukdubbelgat
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad5,5 mm
Grootte afdruksp12
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 42,33 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 51,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

25 mm

Metrische diameter