FESTO VERZ.EENHEID MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-MPA-WP-F1A-B
VERZORGINGSEENHEID
Zie technische informatieReferenties
Festo:MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-MPA-WP-F1A-B
Rubix:A0717251
Fabrikant:8176522
EAN:4052568630102

Productdetails : FESTO VERZ.EENHEID MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-MPA-WP-F1A-B
MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-& VERZORGINGSEENH
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | gietaluminium (behuizing) en pc (bowl) |
| Volumestroom | 1500 l/min |
| Bouwmaat | 199,8 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Afvoertype | handmatig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,32 excl. BTW
/ stuk
€ 149,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen