PORTWEST VEILIGHEIDSVEST WARSAW C476 HV GEEL/ZWART MT XXL

PORTWEST VEILIGHEIDSVEST WARSAW C476 HV GEEL/ZWART

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:C476YBRXXL
Rubix:A0030458
Fabrikant:C476YBRXXL
EAN:5036108283491
PORTWEST VEILIGHEIDSVEST WARSAW C476 HV GEEL/ZWART MT XXL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat2xl
Klasse EN204711
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST VEILIGHEIDSVEST WARSAW C476 HV GEEL/ZWART MT XXL


Dit tweekleuren executive vest is voorzien van praktische zakken, een ID houder, D-ring en radiolus. Het is verkrijgbaar in een reeks contrasterende kleurencombinaties om aan de toenemende vraag op de werkplek te voldoen. Kenmerken Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden Borstzakken Twee opgezette zakken 2 Zijzakken D-ring voor sleutels en ID kaarten Ritssluiting voorzijde Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn 7 opbergzakken Radiolus voor aan het bevestigen van een radio ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart Telefoon- en Pennenzak Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten CE gecertificeerd Retailverpakking geschikt voor retailverkoop Buitenzijde doek : 100% Polyester, Ketting Gebreid 124g
This two-tone option in our executive vest range features several practical pockets, a dual ID holder, d-ring and a radio loop. It is available in a range of contrasting colour combinations to suit the increasing demand in the workplace.

Contrast panels for protection against dirt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maat2xl
Klasse EN204711
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
€ 11,44 excl. BTW
/ stuk
€ 13,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat