FESTO LICHTGELEIDER SOOC-TB-P-M4-1-R15 552825
Vezeloptische kabel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SOOC-TB-P-M4-1-R15
Rubix:05122072
Fabrikant:552825
EAN:4052568052812

Documenten
Productdetails : FESTO LICHTGELEIDER SOOC-TB-P-M4-1-R15 552825
Glasvezelkabel SOOC-TB-P-M4-1-R15 Geschikt voor SOE4-glasvezelunits. Materiaalspecificatie=bevat PWIS-stoffen, Meetmethode=doorstraalsensor, Minimale objectdiameter=0,2 mm, Glasvezelkabel - speciale eigenschap=precisie, Werkbereik=120 mm
Vezeloptische kabel SOOC-TB-P-M4-1-R15 552825
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo 552825 vezeloptische kabel |
| Aangepaste tariefcode | 85447000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,56 excl. BTW
/ stuk
€ 27,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen