FESTO LICHTGELEIDER SOOC-TB-P-C5-2-R10 552828

Vezeloptische kabel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SOOC-TB-P-C5-2-R10
Rubix:05122064
Fabrikant:552828
EAN:4052568095512
FESTO LICHTGELEIDER SOOC-TB-P-C5-2-R10 552828

Technische samenvatting

Typefesto 552828 vezeloptische kabel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LICHTGELEIDER SOOC-TB-P-C5-2-R10 552828


Glasvezelkabel SOOC-TB-P-C5-2-R10 Geschikt voor SOE4-glasvezelunits. Materiaalspecificatie=bevat PWIS-stoffen, Meetmethode=detectiecel met directe straal, Minimale objectdiameter=0,2 mm, Glasvezelkabel - speciale eigenschap=detectiecel met directe straal, Werkbereik=5 mm
Vezeloptische kabel SOOC-TB-P-C5-2-R10 552828

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto 552828 vezeloptische kabel
Aangepaste tariefcode85447000
€ 58,45 excl. BTW
/ stuk
€ 70,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen