Referenties
Festo:SOEG-S-M18-K-L
Rubix:05094707
Fabrikant:537691
EAN:4052568088644

Documenten
Productdetails : FESTO ZENDER SOEG-S-M18-K-L 537691
Zender SOEG-S-M18-K-L ronde vorm. Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 142 g |
| Type | soeg-s |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 36 V |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,72 excl. BTW
/ stuk
€ 52,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen