SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH302-F03

VH Handklep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VH302-F03
Rubix:A0730726
Fabrikant:VH302-F03
SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH302-F03
Technische samenvatting
Typehandklep
Aantal poorten4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH302-F03


Het compacte ontwerp en de verscheidenheid aan debieten van de roterende handkleppen uit de VH-serie maken ze ideaal voor een breed scala aan toepassingen waarvoor handmatige directionele controle vereist is. Dankzij het schuifringontwerp is de VH-klep eenvoudig te bedienen en hij biedt een hoge tolerantie voor verontreiniging met zijn "zelfreinigende, reinigingsactie".

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht710 g
Typehandklep
Aantal poorten4
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,45 excl. BTW
/ stuk
102,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen