SMC 5 POORT VENTIEL SV1A00-5W4U

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SV1000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SV1A00-5W4U
Rubix:05294082
SMC 5 POORT VENTIEL SV1A00-5W4U

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SV1A00-5W4U


De SV-serie maakt gebruik van een multi-connector in plaats van de conventionele looddraden voor interne bedrading van het spruitstuk. Door elk blok te verbinden met een connector, worden aanpassingen in spruitstukstations aanzienlijk vereenvoudigd. Cassette basis type spruitstukken bieden ultieme flexibiliteit. Spruitstuksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig ontgrendelingsmechanisme. Er zijn ook conventionele spruitstukken met trekstang verkrijgbaar. Het gebruik van 34-pins connectoren maakt tot 16 stations met dubbele magneetkleppen mogelijk.
Enkelvoudige klep, type subplaat
-IP67 bescherming
-Vloeistof: lucht
-Poortafmetingen: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Soorten schroefdraad: Rc, G, NPT, NPTF

Serie: SV1000
Functie: A (4 posities dubbel 3 poorten N.C./N.C.)
Pilot: Interne Pilot
Spanning: 5 (24VDC)
M12 Waterdichte Aansluiting: W4 (2000)
Licht & Overspanningsbeveiliging: U (Light & Surge Suppressor)
Handmatige bediening: Niet-vergrendelende duwstijl
Poortgrootte: zonder subplaat
Schroefdraad: Rc
Op bestelling gemaakt: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht164 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 108,04 excl. BTW
/ stuk
€ 130,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen