FESTO HANDVENTIEL VHER-P-H-B43E-G18 3488210

VHER regelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VHER-P-H-B43E-G18
Rubix:05118548
Fabrikant:3488210
EAN:4052568269913
FESTO HANDVENTIEL VHER-P-H-B43E-G18 3488210

Technische samenvatting

Typeregelschuif vher
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO HANDVENTIEL VHER-P-H-B43E-G18 3488210


handbediende klep VHER-P-H-B43E-G18 Ventielfunctie=4/3 leeg, Type aandrijving=handmatig, Breedte=51 mm, Standaard nominaal debiet=600 l/min, Werkdruk=0 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeregelschuif vher
Type koppelingg1/8
Aangepaste tariefcode84812090
70,98 excl. BTW
/ stuk
85,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden