TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-03.175A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-03-03.175A1-WJ30RE
Rubix:A0022503
Fabrikant:6968731
EAN:4031132392530
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-03.175A1-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter3,175 mm
Totale lengte62 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-03.175A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.125in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,175 mm
Totale lengte62 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,01 excl. BTW
/ stuk
56,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen