TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO54

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-NO54
Rubix:20301102
Fabrikant:5060250
EAN:4031132013046
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO54

Technische samenvatting

Boordiameter1,397 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO54


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO54

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,397 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte15 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,397 mm
84,50 excl. BTW
/ 10 stuks
102,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen