TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-03.400D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-03-03.400D1-WJ30RE
Rubix:A0023118
Fabrikant:7287719
EAN:4031132400846
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-03.400D1-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter3,4 mm
Totale lengte62 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-03.400D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.1339in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,4 mm
Totale lengte62 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,41 excl. BTW
/ stuk
58,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen