DORMER VHM SPIRAALBOOR CDX R510 4,50 MM

Metaalboren R510

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:R5104.5
Rubix:20320844
EAN:7320760115732
DORMER VHM SPIRAALBOOR CDX R510 4,50 MM

Technische samenvatting

Boordiameter4,5 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM SPIRAALBOOR CDX R510 4,50 MM


VHM Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 CDX 130° TiN gecoat 4xD voor staal <1620 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermo- en duraplasten.
FORET 4,50 NORMAL QC R510 CDX CW MONOBLOC TIN

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingtin
Verhouding boordiameter/-lengte4xd
Schacht4,5mm
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermo- en duraplasten
Punthoek130 °
€ 73,78 excl. BTW
/ stuk
€ 89,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen