TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO58

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-NO58
Rubix:20303792
Fabrikant:5057103
EAN:4031132071046
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO58

Technische samenvatting

Boordiameter1,067 mm
Totale lengte28 mm
Snijlengte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO58


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-NO58

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,067 mm
Totale lengte28 mm
Snijlengte7 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,067 mm
€ 38,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 46,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen