TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-08.700D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-08.700D1-WJ30RE
Rubix:A0022847
Fabrikant:7287825
EAN:4031132401898
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-08.700D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter8,7 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-08.700D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.3425in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,7 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte40 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin – (hipims) meerlaagse coating, puntcoating
Tolerantied1 h6
Schachtdin 6535 he (gedraaid 180°) / din 6535 hb
Interne koelingja
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 107,31 excl. BTW
/ stuk
€ 129,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen