BAHCO HSS-G METAALBOOR 9.00 10D 4513-9.00-10P (PK=10ST)
Boorkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:4513-9.00-10P
Rubix:A0768269
EAN:7314150372430

Documenten
Productdetails : BAHCO HSS-G METAALBOOR 9.00 10D 4513-9.00-10P (PK=10ST)
HSS-G metaalboor van Bahco met Ø9,0 mm en totale lengte 125 mm (snijlengte 81 mm). DIN 338 N met zelfcentrerende punt voor snel en nauwkeurig boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Slijpen | geslepen groeven (voor snel boren en hoge nauwkeurigheid) |
| Schacht | cilindrische schacht (diameter gelijk aan boor-diameter) |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | brons, messing, koolstofstaal, gietijzer, gelegeerd staal en roestvast staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,88 excl. BTW
/ pak
€ 101,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
