TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-10.100D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-10.100D1-WJ30RE
Rubix:A0022815
Fabrikant:7287838
EAN:4031132402024
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-10.100D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter10,1 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-10.100D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.3976in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,1 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte56 mm
Type schachtcilindrisch
Schachtdin 6535 he (180° gedraaid naar din 6535 hb)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 146,00 excl. BTW
/ stuk
€ 176,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen