TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-5.3

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-5.3
Rubix:20302472
Fabrikant:5061678
EAN:4031132023908
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-5.3

Technische samenvatting

Boordiameter5,3 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-5.3


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-5.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,3 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat5,3 mm
€ 65,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 79,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen