TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-14
HSS-E-spiraalboren, extra kort
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1149XPL-14
Rubix:20687349
Fabrikant:5236389
EAN:4031132264066

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-14
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-14
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 40 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,40 excl. BTW
/ stuk
€ 94,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen