TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-5.5

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A6589DPP-5.5
Rubix:20307191
Fabrikant:5834813
EAN:4031132281094
TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-5.5

Technische samenvatting

Aantal elementen1
Bereikø 3,00–20,00 mm
Toename74 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-5.5


ALTIUS
VHM-boor met koelkanaal A6589DPP-5.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling;Cross Hole;Inclined Hole Exit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen1
Bereikø 3,00–20,00 mm
Toename74 mm
Materiaal mantelcarbide
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingdpp
Te bewerken materiaalstaal; niet-roestvast staal; gietijzer; niet-ferrometalen; zwaar verspanbare werkstoffen; harde werkstoffen; andere
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
Snijmateriaalcarbide
€ 245,60 excl. BTW
/ stuk
€ 297,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen