CUTLINE 25 DELIGE BORENSET HSS-CO5 DIA 1,0 TOT 13,0 - 861209
HSS CO5 SPIRAALBORENSET GOLD GESLEPEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861209
Rubix:20851826
EAN:3660338160189

Documenten
Productdetails : CUTLINE 25 DELIGE BORENSET HSS-CO5 DIA 1,0 TOT 13,0 - 861209
Weldon-opname voor het vermijden van het meedraaien van de boor
HSS Co5% DRILL BITS SET FLAT SHANK - 25 PCES - D.1 TO D.13 / 0,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 25 |
| Bereik | van ø1 tot ø13 |
| Toename | 0,5 mm |
| DIN-norm | din 338 w |
| Bekleding | gold |
| Te bewerken materiaal | staal / gietijzer / non-ferro |
| Punthoek | 135 ° |
| Snijmateriaal | hss-co |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,21 excl. BTW
/ set
€ 291,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden