TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-13.300A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-13.300A1-WJ30RE
Rubix:20412040
Fabrikant:6968859
EAN:4031132393810
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-13.300A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter13,3 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-13.300A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000A1-WJ30RE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,3 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte3 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
155,49 excl. BTW
/ stuk
188,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen