CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,5 - 860654 (OUD 844384)

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:844384
GISS Cutline:860654
Rubix:20626108
EAN:3660338154737
CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,5 - 860654 (OUD 844384)
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter1,5 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,5 - 860654 (OUD 844384)


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,5 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte18 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat1,5 mm
€ 1,87 excl. BTW
/ stuk
€ 2,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen