DORMER HSS-E MICROBOOR A7201.3 MM

Metaalboren A720

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A7201.3
Rubix:20012844
EAN:7320760615638
DORMER HSS-E MICROBOOR A7201.3 MM
Technische samenvatting
Boordiameter1,3 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MICROBOOR A7201.3 MM


HSS-E Microboor met eenheidsschacht DIN 1899 N 118° ongecoat 2.5xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,3 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1899
Bekledingblank
Te bewerken materiaalstaal en gietijzer
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat1,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
154,60 excl. BTW
/ 10 stuks
187,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen