TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-12.000A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-05-12.000A1-WJ30RE
Rubix:20412360
Fabrikant:6618412
EAN:4031132368061
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-12.000A1-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter12 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-12.000A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000A1-WJ30RE
Projecting Length 71 mm.
Shank Length 45 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte5 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
111,69 excl. BTW
/ stuk
135,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen