TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-14.700A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-05-14.700A1-WJ30RE
Rubix:20412412
Fabrikant:6618442
EAN:4031132368368
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-14.700A1-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter14,7 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte83 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-14.700A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000A1-WJ30RE
Projecting Length 83 mm.
Shank Length 48 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,7 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte83 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte5 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
200,02 excl. BTW
/ stuk
242,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen