Referenties
Walter Titex:A1211-22
Rubix:20302239
Fabrikant:5058703
EAN:4031132005270

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-22
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-22
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 22 mm |
| Totale lengte | 221 mm |
| Snijlengte | 150 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,23 excl. BTW
/ stuk
€ 87,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen