Referenties
Walter Titex:A1167A-4.4
Rubix:A0310258
Fabrikant:5058052
EAN:4031132194899

Documenten
Productdetails : TITEX VHM DRIESNIJDER 3XD A1167A-4.4
Totale lengte DIN 6539, groeven ten opzichte van DIN 6539 verlengd
VHM driesnijder A1167A-4.4
Toepassingen
Cross Hole;Inclined Hole Exit;Solid Drilling;Plunging;Blind Hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,4 mm |
| Totale lengte | 58 mm |
| Snijlengte | 24 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6539 |
| Punthoek | 150 ° |
| Diameter handvat | 4,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes