Referenties
Walter Prototyp:H4129318-4
Rubix:20507442
Fabrikant:5083115
EAN:4042446118952

Productdetails : PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM TAX Z=3 HB H4129318-4
Type 45
VHM-hoek-/gleuffrezen H4129318-4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Type schacht | hb |
| Diameter handvat | 3,8 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 8 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Gecentreerd snijden | zentrumsschneidfähig |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tialn |
| Type | typ 45 |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Te bewerken materiaal | iso p (hoofdbewerking); iso k en iso m (nevenbewerking) |
| Nuttige lengte | 15 mm |
| Snijhoek | 45 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,33 excl. BTW
/ stuk
€ 83,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen