PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM DIN6535HA H8015828-12-1.5-36

VHM-hoek-/gleuffrezen

Zie technische informatie
Referenties
Walter Prototyp:H8015828-12-1.5-36
Rubix:20508002
Fabrikant:5150888
EAN:4042446143879
PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM DIN6535HA H8015828-12-1.5-36
Technische samenvatting
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM DIN6535HA H8015828-12-1.5-36


Lange reikwijdte
VHM-hoek-/gleuffrezen H8015828-12-1.5-36

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Snijlengte12 mm
Totale lengte100 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
234,00 excl. BTW
/ stuk
283,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen