Referenties
Walter Prototyp:H602551-6
Rubix:20496679
Fabrikant:5083380
EAN:4042446116217

Productdetails : PROTOTYP HOEK-/GLEUFFREES VHM HA H602551-6
Type Al 45 lang
VHM-hoek-/gleuffrezen H602551-6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 35 mm |
| Totale lengte | 80 mm |
| Gecentreerd snijden | ja (centrum-snijdend / zentrumsschneidfähigkeit) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | ongecoat (unbeschich) |
| Type | protostar® – type al 45, long (hoek-/gleuffrees) |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Te bewerken materiaal | non-ferrometalen (niet-ijzerhoudende metalen) |
| Nuttige lengte | 44 mm |
| Snijhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,67 excl. BTW
/ stuk
€ 80,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen