TITEX KOELKANAAL PILOTBOOR VHM 2XD A6181TFT-3.5
VHM-pilootboren met koelkanaal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A6181TFT-3.5
Rubix:20303403
Fabrikant:5293764
EAN:4042446169671

Documenten
Productdetails : TITEX KOELKANAAL PILOTBOOR VHM 2XD A6181TFT-3.5
Speciale Ø-tolerantie voor XD-technologie
VHM-pilootboren met koelkanaal A6181TFT-3.5
Sterke punten
•Speciale diametertolerantie voor XD-technologie
Toepassingen
Blind gat;stapelboren;boren (doorlopend gat)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 2 |
| Bereik | xd pilot |
| Toename | 20 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tft |
| Te bewerken materiaal | staal;roestvast staal;gietijzer;non-ferrometaal;speciale legering;hard materiaal;overige |
| Punthoek | 150 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,20 excl. BTW
/ stuk
€ 158,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen