TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-04.366A0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-04.366A0-WJ30RE
Rubix:A0022494
Fabrikant:6618075
EAN:4031132364698
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-04.366A0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter4,366 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-04.366A0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-13.494A0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.1719in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,366 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte17 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingtialn / alcrn multi-layer coating (wj30re)
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte0,066
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingnee
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso material groups p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 49,72 excl. BTW
/ stuk
€ 60,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen