Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0520-016A1-GM X1BM
Rubix:A0436087
Fabrikant:7781434
EAN:7323224674301

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0520-016A1-GM X1BM
Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,2 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 16,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,315 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | ha |
| Schacht | aansluiting ø 6 mm (tolerantie h6, stdlet ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (geschikt ook voor hrsa-toepassingen en niet-ferrometalen). |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen