TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-09.922A0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-09.922A0-WJ30RE
Rubix:A0022462
Fabrikant:6618146
EAN:4031132365404
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-09.922A0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter9,922 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-09.922A0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-13.494A0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.3906in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,922 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte35 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingwj30re coating
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingnee
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso material groups p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 69,58 excl. BTW
/ stuk
€ 84,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen