Referenties
Walter Titex:DC150-03-12.303A0-WJ30RE
Rubix:A0022448
Fabrikant:6618173
EAN:4031132365671

Technische samenvatting
| Boordiameter | 12,303 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HA DC150-03-12.303A0-WJ30RE
VHM-spiraalboren DC150-03-13.494A0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.4844in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,303 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3×dc |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,21 excl. BTW
/ stuk
€ 156,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen