TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-2

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1211TIN-2
Rubix:A0307240
Fabrikant:5058911
EAN:4031132077987
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-2
Technische samenvatting
Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-2


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,00 excl. BTW
/ 5 stuks
41,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen