TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-04.000D0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-04.000D0-WJ30RE
Rubix:A0023109
Fabrikant:7287636
EAN:4031132400013
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-04.000D0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter4 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-04.000D0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.1575in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte12 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingvhm (hardmetaal)
Verhouding boordiameter/-lengte1:3
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
€ 51,18 excl. BTW
/ stuk
€ 61,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen