Referenties
Metabo:627401000
Rubix:A0217484
Fabrikant:627401000
EAN:4007430066589

Technische samenvatting
| Boordiameter | 8 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 600 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : METABO BEKISTINGSBOOR 8X600 HSS 627401000
Spiraalboren van HSS-staal voor extra lange levensduur, Komt overeen met de veiligheidseisen van de beroepsvereniging voor houtbewerking conform DIN 7490, Geen klemmen in het boorgat, goede spaanafvoer, Voor het boren in bekistingen in de bouw en van planken, balken, vloerdelen en platen van zacht- en hardhout. Ook als boren voor gevelwerkers en dakdekkers voor metaal, geprofileerd plaatstaal enz. geschikt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Totale lengte | 600 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Schacht | cilindrische schaft |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | bekistingen en planken (zacht- en hardhout); ook geschikt voor metaal en geprofileerd plaatstaal (bv. gevelwerk/dakbedekking). |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,75 excl. BTW
/ stuk
€ 22,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen