TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-8.5

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1211-8.5
Rubix:20681986
Fabrikant:5058850
EAN:4031132003559
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-8.5

Technische samenvatting

Boordiameter8,5 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-8.5


Als set verkrijgbaar

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter8,5 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhcs
Punthoek118 °
Diameter handvat8,5 mm
€ 6,45 excl. BTW
/ stuk
€ 7,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden