TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-13.500D0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-03-13.500D0-WJ30RE
Rubix:A0023010
Fabrikant:7287702
EAN:4031132400679
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-13.500D0-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter13,5 mm
Totale lengte107 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-13.500D0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.5315in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,5 mm
Totale lengte107 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,12 excl. BTW
/ stuk
127,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen