TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-1.1
HSS-E-spiraalboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1547-1.1
Rubix:20301389
Fabrikant:5062151
EAN:4031132055497

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-1.1
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-1.1
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,1 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Snijlengte | 35 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 1,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 245,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen