Referenties
Walter Titex:DC150-05-03.250A0-WJ30TA
Rubix:A0022977
Fabrikant:7462064
EAN:4031132422152

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-03.250A0-WJ30TA
VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.128in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,25 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 23 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tinal |
| Tolerantie | dc: m7; schacht: h6 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | schaft din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso-werkstoffgroepen p, m, k, n, s, h, o (universeel toepasbaar) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,13 excl. BTW
/ stuk
€ 75,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen