Referenties
Walter Titex:DC150-05-14.288A0-WJ30TA
Rubix:A0022752
Fabrikant:7462181
EAN:4031132423326

Technische samenvatting
| Boordiameter | 14,288 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 63 mm |
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-14.288A0-WJ30TA
VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.5625in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,288 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 63 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialn/alcrn multi-layer coating |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,97 excl. BTW
/ stuk
€ 255,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen