CUTLINE CARBIDE BOOR D9,1 - INT. KOEL - 8XD 893114

Volhardmetalen boor 8xD - Interne koeling

Zie technische informatie
Referenties
GISS Cutline:893114
Rubix:A0401634
EAN:3660338456138
CUTLINE CARBIDE BOOR D9,1 - INT. KOEL - 8XD 893114
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter9,1 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte83 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE CARBIDE BOOR D9,1 - INT. KOEL - 8XD 893114


Volhardmetalen boor 8xD met inwendige koeling - SCD-assortiment.
Punthoek: 140° - 30° helixhoek - Gesplitste punt
Cilindervormige schacht DIN 6535 HA met h6 tolerantie
Interne koeling om spaanafvoer te vergemakkelijken, warmte te verminderen, levensduur en prestaties van de boor te verlengen.
CUPMM-coating voor universele en multimateriaaltoepassingen. Extra fijne meerlaagse AlCr-coating voor hoge thermische weerstand, stabiliteit bij hoge snijsnelheid en langere levensduur.

Boorconceptie onderzocht voor hoge stabiliteit tijdens de boorbewerkingen: geleidende hellingshoeken, sicle cut-technologie, zelfstabilisatie en speciale geometrie die wrijving vermindert

- m7 boortolerantie.
- Kwaliteit van gaten: H8-H9
- Een klopboor wordt sterk aanbevolen!

Sterke punten

Hoge thermische stabiliteit dankzij meerlaagse PVD-coatingtechnologie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,1 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte83 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingcupmm - meerdere materialen
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte8xd
Schroefhoek30 °
Slijpencross-grinding
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard
Diameter handvat10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,07 excl. BTW
/ stuk
124,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen