Referenties
Walter Titex:A1163-5.1
Rubix:20685790
Fabrikant:5110393
EAN:4031132021409

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-5.1
Type N
VHM-spiraalboren A1163-5.1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,1 mm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Snijlengte | 18 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6539 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 5,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,10 excl. BTW
/ stuk
€ 41,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen